• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 69 Glasgewebeband, Weiß, 15 mm x 33 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100090776
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100090776
EAN / GTIN 04054596151185
Herstellernummer 7100090776
L-Nummer L01310 1226

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Bedruckbar
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 15 mm
Einreißfest

Beschreibung:

3M™ Glasfasergewebeband 69 ist ein reiß- und abriebfestes Premium-Isolierband. Dieses bedruckbare Klebeband hat einen nicht-korrosiven Klebstoff und bietet lösungsmittelbeständigen Schutz. Es wird als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolator verwendet. Das flammhemmende Klebeband eignet sich für Motoren und Transformatoren mit 600 V Nennspannung, die in trockenen Räumen eingesetzt werden.

Merkmal:

Wärmehärtend, der Silikonklebstoff bietet eine erhöhte Haftung bei hohen Temperaturen
Glasgewebeträgermaterial ist optimal beständig gegenüber Schrumpfen und Verbrennen
Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolierung
Bedruckbar, bietet eine hohe mechanische Festigkeit und hervorragende Leistung, da es hohen Temperaturen standhält
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 200 °C
UL-zertifiziert, Mil-I-19166C, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
Flammhemmend nach UL® 510
Hervorragende Absorbtion von Harzen und Lacken

Hinweis:

Für thermisch besonders stark beanspruchte elektrische Isolationen, zur Kabelbefestigung , Enden- und Überkreuzisolation.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb