Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Bedruckbar
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 50 mm
Beschreibung:
3M™ Glasfasergewebeband 69 ist ein reiß- und abriebfestes Premium-Isolierband. Dieses bedruckbare Klebeband hat einen nicht-korrosiven Klebstoff und bietet lösungsmittelbeständigen Schutz. Es wird als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolator verwendet. Das flammhemmende Klebeband eignet sich für Motoren und Transformatoren mit 600 V Nennspannung, die in trockenen Räumen eingesetzt werden.
Merkmal:
Wärmehärtend, der Silikonklebstoff bietet eine erhöhte Haftung bei hohen Temperaturen
Glasgewebeträgermaterial ist optimal beständig gegenüber Schrumpfen und Verbrennen
Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolierung
Bedruckbar, bietet eine hohe mechanische Festigkeit und hervorragende Leistung, da es hohen Temperaturen standhält
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 200 °C
UL-zertifiziert, Mil-I-19166C, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
Flammhemmend nach UL® 510
Hervorragende Absorbtion von Harzen und Lacken
Hinweis:
Für thermisch besonders stark beanspruchte elektrische Isolationen, zur Kabelbefestigung , Enden- und Überkreuzisolation.