Ausführung:
Produktfarbe: Gelb
Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 9 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
Beschreibung:
Das 3M™ Polyester-Isolierband 56 ist ein feuchtigkeitsbeständiges Isolierband. Dieses Klebeband eignet sich für Isolationsanwendungen, die eine hohe Durchschlagfestigkeit erfordern. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 130 °C stand.
Merkmal:
Der druckempfindliche wärmehärtbare Gummiklebstoff und das Polyesterfolien-Trägermaterial sorgen für optimale Klebkraft
Geeignet als Spulenschutz und als Schichtisolierung
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Duchschlagsspannung: 5.500 V