• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925, Silber, 80mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100090295
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100090295
EAN / GTIN 50051138531480
Herstellernummer 7100090295

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 80 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925 für Warnschutzkleidung mit starker Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung.

Merkmal:

Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können
Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert

Hinweis:

Für stärker beanspruchte Warnbekleidung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb