• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 56 Polyesterfolie, Gelb, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100090264
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100090264
EAN / GTIN 04054596135055
Herstellernummer 7100090264
L-Nummer L01310 1052

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 25 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C

Beschreibung:

Das 3M™ Polyester-Isolierband 56 ist ein feuchtigkeitsbeständiges Isolierband. Dieses Klebeband eignet sich für Isolationsanwendungen, die eine hohe Durchschlagfestigkeit erfordern. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 130 °C stand.

Merkmal:

Der druckempfindliche wärmehärtbare Gummiklebstoff und das Polyesterfolien-Trägermaterial sorgen für optimale Klebkraft
Geeignet als Spulenschutz und als Schichtisolierung
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Duchschlagsspannung: 5.500 V

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb