• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9471LE, Transparent, 305 mm x 165 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7100089546
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100089546
EAN / GTIN 50021200448039
Herstellernummer 7100089546

Beschreibung

Ausführung:

58 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Haftung auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe wie Polypropylen (PP)
Starke Haftung auf leicht öligen Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie, daher geeignet für die Klebung unterschiedlicher Materialien
Gesamtlänge: 165 m
Gesamtbreite: 305 mm
Ideale Lösung für die allgemeine Befestigung und Montage verschiedenster Materialen

Beschreibung:

Das 3M™ Transfer-Klebeband 9471LE ist ein 58 µm dicker, stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300LSE auf einem 107 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier.

Merkmal:

58 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Haftung auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe wie Polypropylen (PP)// 58 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Haftung auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe wie Polypropylen (PP)
Starke Haftung auf leicht öligen Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie, daher geeignet für die Klebung unterschiedlicher Materialien// Starke Haftung auf leicht öligen Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie, daher geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien
Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften// Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften
Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit// Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit
Ideale Lösung für die allgemeine Befestigung und Montage verschiedenster Materialen// Ideale Lösung für die allgemeine Befestigung und Montage verschiedenster Materialen
Erfüllt eine Vielzahl von Automobilbau- und OEM-Spezifikationen// Erfüllt eine Vielzahl von Automobilbau- und OEM-Spezifikationen

Hinweis:

Geeignet für viele unterschiedliche Werkstoffe einschließlich niederenergetischen Oberflächen
Kleben von modernen Kunsstoffen wie PE oder PP oder pulverlackierten Untergründen
Transparente Verbindungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb