• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ FAST-D 8069E Flexible Air Sealing Tape, 20mm x 25m, 0.475mm

Artikel-Nr.: 7100087075
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100087075
EAN / GTIN 05900422069034
Herstellernummer 7100087075

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
In der Sommerhitze schmilzt der Klebstoff nicht und bildet keine Flecken
Rote Polyethylen-Schutzfolie für einfache Handhabung und Anwendung
Gesamtbreite: 20 mm
Nagelabdichtung vor und nach thermischer Wechselbeanspruchung

Beschreibung:

Das FAST-D 8069E ist ein extra starkes doppelseitiges Klebeband für nagelfreie, wind- und schlagregendichte Klebungen von Sparren und Folien, sowie für Dampfbremsbahnen mit Verputz im Innen- und Außenbereich.

Merkmal:

flexibel// flexibel
nageldicht// nageldicht
bis -18 ⁰C einsetzbar// bis -18 ⁰C einsetzbar
bis zu 6 Monate UV-beständig// bis zu 6 Monate UV-beständig
Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen// Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen

Hinweis:

Use for joining air and vapour membranes

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb