• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ FAST-F 8067E Flexible Air Sealing Tape, braun, 50/50 Split, 100mm x 25m, 0.25mm

Artikel-Nr.: 7100086953
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100086953
EAN / GTIN 05900422068983
Herstellernummer 7100086953

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Die von 3M entwickelte Trägerfolie dichtet Nagel- und Heftklammerlöcher ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern (ASTM 1970-konform)
Kein Ausbluten und Durchschlagen des Klebstoffs auch bei hohen sommerlichen Temperaturen
Gesamtbreite: 100 mm
Diverse Baustoffe durch das IFT Rosenheim auf Verträglichkeit geprüft

Beschreibung:

Das 3M™ FAST-F 8067E Dichtband ist ein einseitig klebendes, luft- und wassserdichtes Acrylatdichtband zur Erstellung von Baukörperanschlussfugen sowie zum Spleißen und Reparieren von Membranfolien und Unterspannbahnen. Es ist ein extra strapazierfähiges und flexibles Hochleistungsklebeband mit geschlitztem Schutzpapier für einfache Verklebungen von Tür- und Fensterrahmen an Dampfsperrbahnen oder bei der Massivbauweise sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.

Merkmal:

Flexibel und dehnbar// Flexibel und dehnbar
geschlitzes Schutzpapier// geschlitzes Schutzpapier
nageldicht// nageldicht
bis zu 6 Monate UV-beständig// bis zu 6 Monate UV-beständig
bis -18⁰C einsetzbar// bis -18⁰C einsetzbar
haftet auf fast allen Baustoffen// haftet auf fast allen Baustoffen
transluzent// transluzent
Anrechenbar auf LEED-Zertifizierungspunkte// Anrechenbar auf LEED-Zertifizierungspunkte

Hinweis:

Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb