Ausführung:
100 µm dickes Transfer-Klebeband mit Gittergelege zur Verstärkung und Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.
Entwickelt, um Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) einzuhalten, die nach den automobilen Teststandards JAMA und VDA278 ermittelt werden.
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1500 mm
Beschreibung:
3M™ 98010LVC ist ein 100 µm dickes Transfer-Klebeband mit verstärkendem Gittergelege, welches für gute Formstabilität beim großflächigen Laminieren sorgt. Empfohlen für Innenraumanwendungen im Automobilbereich wie die Befestigung von dekorativen Elementen, das Kleben von vielen Schaumstoffen sowie hoch- und niederenergetischen Substraten.
Merkmal:
100 µm dickes Transfer-Klebeband mit Gittergelege zur Verstärkung und Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.// 100 µm dickes Transfer-Klebeband mit Gittergelege zur Verstärkung und Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.
Entwickelt, um Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) einzuhalten, die nach den automobilen Teststandards JAMA und VDA278 ermittelt werden.// Entwickelt, um Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) einzuhalten, die nach den automobilen Teststandards JAMA und VDA278 ermittelt werden.
Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 135 °C und gute Scherfestigkeit.// Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 135 °C und gute Scherfestigkeit.
Hinweis:
Für Anwendungen im Automobilinnenraum geeignet