• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 99015LVC, Weiß, 1500 mm x 200 m, 0,15 mm

Artikel-Nr.: 7100085671
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100085671
EAN / GTIN 04054596109339
Herstellernummer 7100085671

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.
Gesamtlänge: 200 m
Gesamtbreite: 1500 mm

Beschreibung:

3M™ 99015LVC ist ein 150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger, der für Formstabilität und einfache Handhabung beim Laminieren und Stanzen sorgt. Empfohlen für Innenraumanwendungen im Automobilbereich wie die Befestigung von dekorativen Elementen, das Kleben von vielen Schaumstoffen sowie hoch- und niederenergetischen Substraten.

Merkmal:

150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Papiervlies-Träger sowie einem Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.// 150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Papiervlies-Träger sowie einem Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.
Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.// Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.
Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 200 °C und gute Scherfestigkeit.// Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 200 °C und gute Scherfestigkeit.

Hinweis:

Für Anwendungen im Automobilinnenraum geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb