• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband mit Gittergelege 98010LVC, Transparent, 1000 mm x 50 m, 0.1 mm

Artikel-Nr.: 7100085634
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100085634
EAN / GTIN 04054596110229
Herstellernummer 7100085634

Beschreibung

Ausführung:

100 µm dickes Transfer-Klebeband mit Gittergelege zur Verstärkung und Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.
Entwickelt, um Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) einzuhalten, die nach den automobilen Teststandards JAMA und VDA278 ermittelt werden.
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1000 mm

Beschreibung:

3M™ 98010LVC ist ein 100 µm dickes Transfer-Klebeband mit verstärkendem Gittergelege, welches für gute Formstabilität beim großflächigen Laminieren sorgt. Empfohlen für Innenraumanwendungen im Automobilbereich wie die Befestigung von dekorativen Elementen, das Kleben von vielen Schaumstoffen sowie hoch- und niederenergetischen Substraten.

Merkmal:

100 µm dickes Transfer-Klebeband mit Gittergelege zur Verstärkung und Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.// 100 µm dickes Transfer-Klebeband mit Gittergelege zur Verstärkung und Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.
Entwickelt, um Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) einzuhalten, die nach den automobilen Teststandards JAMA und VDA278 ermittelt werden.// Entwickelt, um Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) einzuhalten, die nach den automobilen Teststandards JAMA und VDA278 ermittelt werden.
Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 135 °C und gute Scherfestigkeit.// Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 135 °C und gute Scherfestigkeit.

Hinweis:

Für Anwendungen im Automobilinnenraum geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb