• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440, 152 mm x 228 mm, CRS

Artikel-Nr.: 7100080459
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100080459
EAN / GTIN 50048011650550
Herstellernummer 7100080459
L-Nummer Z5E430 HP7440CRS

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 22.86 cm
Gesamtbreite: 15.24 cm

Beschreibung:

Die dichte Konstruktion des Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpads 7440 macht es zu unserem aggressivsten und langlebigsten Handpad. Die superstarken Pads tragen schnell und einfach ab durch Verunreinigungen und Oxide, um anhaftende Beschichtungen bei schweren Reinigungs-, Entgratungs- und Finishanwendungen abzubauen.

Merkmal:

Führen Sie schwere Reinigungs-, Entgratungs- und Finishing-Anwendungen mit einem aggressiven, langlebigen Handpad durch
Scotch-Brite™ Handpad mit sehr hoher Dichte ist superaggressiv für schnellen Materialabtrag
Langlebige Konstruktion widersteht extrem starker Beanspruchung auf den härtesten Oberflächen

Hinweis:

Use during heavy cleaning, deburring, and finishing applications with extra benefits than simply using steel wool

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb