• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 9359 Spleissband, blau, 75 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7100080106
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100080106
    EAN / GTIN 05900422067931
    Herstellernummer 7100080106

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Nicht bestimmt für Druckmaschinen mit Riemenantrieb
    Gesamtlänge: 55 m
    Gesamtbreite: 75 mm

    Beschreibung:

    3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9359 ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus repulpierbarem Acrylatklebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet. Eine Kerblinie im Schutzpapier erleichtert das manuelle Applizieren.

    Merkmal:

    Fliegende Rollenwechsel an einer Offline-Streichmaschine oder auf Druckmaschinen mit Kernantrieb
    Für höchste Geschwindigkeit

    Hinweis:

    Use for splicing conditions when a standard break-open force is required

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb