• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ wasserdispergierbares Spleißband 9353R, Blau, L-BOF, 50 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7100080097
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100080097
EAN / GTIN 05900422067825
Herstellernummer 7100080097

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Die teilbare Schicht wurde zugunsten einer insgesamt geringeren Spaltkraft und höheren Zuverlässigkeit der Spleißnaht bei der Verarbeitung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb modifiziert
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Spleißklebeband 9353 ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus wasserlöslichem Acrylatklebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet. Eine Kerblinie im Schutzpapier erleichtert das manuelle Applizieren.

Merkmal:

Fliegende Rollenwechsel im Zeitungs-, Offset-, Tief- und Flexodruck// Fliegende Rollenwechsel im Zeitungs-, Offset-, Tief- und Flexodruck
Die teilbare Schicht wurde zugunsten einer insgesamt geringeren Spaltkraft und höheren Zuverlässigkeit der Spleißnaht bei der Verarbeitung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb modifiziert// Die teilbare Schicht wurde zugunsten einer insgesamt geringeren Spaltkraft und höheren Zuverlässigkeit der Spleißnaht bei der Verarbeitung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb modifiziert
Kann auch auf Druckmaschinen mit Kernantrieb verwendet werden// Kann auch auf Druckmaschinen mit Kernantrieb verwendet werden

Hinweis:

Use it for splicing conditions when a low break-open force is required

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb