• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kopfteile Serie S, Premium Leichthaube S657, Weiß

Artikel-Nr.: 7100079871
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100079871
EAN / GTIN 04054596070684
Herstellernummer 7100079871
L-Nummer L01140 128

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: Single Size
Gesamtlänge: 0.38 m
Gesamtbreite: 0.23 m
Gesamthöhe: 0.2 m

Beschreibung:

S657 Premium Leichthaube Hals- und Schulterabdeckung Starterpaket inkl. Kopfhalterung und innerem Latz, Material: Web24

Merkmal:

Premium Mehrwegleichthaube mit Air-Flow Management System
sehr gute Luftverteilung (von außen einstellbar)
Geprüfter Augen- und Gesichtsschutz nach EN166:F
Äußerst kosteneffektiv für Anwendungsgebiete mit hoher Entsorgungsrate
Kostengünstiges Universalgewebe
Einfache Entsorgung – Komponenten können getrennt werden
Austauschbare Überhauben (S-607)

Hinweis:

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb