• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solus™ Schutzbrille, Rahmen grün/schwarz, Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, klare Gläsern, S1201SGAF-EU

Artikel-Nr.: 7100078882
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100078882
EAN / GTIN 04054596063266
Herstellernummer 7100078882
L-Nummer L01110 400

Beschreibung

Ausführung:

Eine Schutzbrille mit dünnem Rahmen, Farbakzenten und weichen Komponenten im Schläfenbereich, die für einen stilvollen und modernen Look sorgt
Starke Polycarbonat-Scheiben sorgen für eine hohe Stoßfestigkeit.
Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN166.
Leicht
Weiche Polster am Nasensteg

Beschreibung:

3M™ Solus™ Schutzbrillen Serie 1000 verfügen über eine starke Polycarbonatscheibe in einem schlanken, eleganten Rahmen. Unsere Schutzbrillen verfügen über eine 3M™ Scotchgard™ Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung und können mit verschiedenen Kopfbügeln und Dichtungen konfiguriert werden. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.

Merkmal:

Sportliche, flache 3M™ Solus™ Schutzbrillen, bei denen je nach Anwendung Kopfbänder und/oder Dichtungen auf einfache Weise ausgetauscht werden können
Weiche Nasenauflagen und Bügelenden für mehr Komfort, Passform und Stil
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
Ein TPE-Rahmen (mit oder ohne RX-Korrektionseinsatz) schützt vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln
Wenn die Schutzbrille mit einem Kopfbügel und dem Schaumrahmen getragen wird, steigt der Aufprallschutz auf einen mittleren Wert (BT)
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Spezielle Sets erhältlich
Autoklavierbare Versionen für die Sterilisation erhältlich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb