• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Polierschaumpad, grau, 80 mm, gewaffelt

Artikel-Nr.: 7100078853
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100078853
EAN / GTIN 04054596062535
Herstellernummer 7100078853

Beschreibung

Ausführung:

Grauer Polierschaum: vereint hohen Abtrag mit der längsten Standzeit
Roter Polierschaum: erzielt sehr gute Resultate bei ebenso erstaunlicher Langlebigkeit
Weißer Polierschaum: erzeugt echten Hochglanz und beeindrucke Ergebnisse im Finishing

Beschreibung:

Je nach Anforderung ist der rote, grau oder weiße Polierschaum genau die richtige Wahl. Die genoppte Struktur verleiht der eingesetzten Polierpaste eine höhere Leistung und trägt gleichzeitig zur einer besseren Kühlung innerhalb des Polierprozesses bei. Der graue Polierschaum vereint dabei hohen Abtrag mit der längsten Standzeit. Mit dem rotem Polierschaum erzielen Sie sehr gute Resultate bei ebenso erstaunlicher Langlebigkeit. Und mit der weißen Variante erzeugen Sie echten Hochglanz und beeindruckende Ergebnisse im Finishing.

Merkmal:

Create soft and smooth surfaces before applying 3M™ Finesse-it™ polishes
Give a satin, semi or high gloss finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings
Repair coatings without repainting

Hinweis:

Use with 3M™ Finesse-it™ polishes for a professional finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb