• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Weiß, 51/25,4 mm, 35 m

Artikel-Nr.: 7100075834
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 7100075834
    EAN / GTIN 08712403019474
    Herstellernummer 7100075834

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Schrumpfrate: 2:1
    Gesamtlänge: 35 m
    Flexibel
    Beständig gegen Kupferkorrosion

    Beschreibung:

    Der weiße dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch SFTW-202A ist selbstverlöschend und verfügt über eine gute chemische und thermische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -55°C - +135°C

    Merkmal:

    Temperaturbereich: -55°C - +135°C
    Durchmesserbereich von 1.2 mm bis 102.0 mm
    Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
    Gute chemische Beständigkeit
    Selbstverlöschend
    Beständig gegen Pilzbefall
    Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

    Hinweis:

    Elektrische Isolierung
    Schutz vor mechanischen Einflüssen
    Farbkennzeichnung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb