• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mandrel, 19 x 25 mm

Artikel-Nr.: 7100074220
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spanndorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100074220
    EAN / GTIN 04054596024144
    Herstellernummer 7100074220

    Beschreibung

    Ausführung:

    Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
    Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
    Attaches easily to die grinders or rotary tools
    Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
    Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

    Beschreibung:

    Der Standard Abrasives™ Mandrel ist aus Stahl für eine verbesserte Haltbarkeit, Langlebigkeit und Zähigkeit hergestellt. Er wurde speziell für Schleifscheiben mit Zentrierloch entwickelt und lässt sich leicht an Schleifmaschinen und Rotationswerkzeugen anbringen.

    Merkmal:

    Speziell für Scheiben mit Zentrierloch
    Hergestellt aus Stahl für verbesserte Haltbarkeit, Langlebigkeit und Zähigkeit
    Lässt sich leicht an Schleifmaschinen oder rotierenden Werkzeugen befestigen

    Hinweis:

    Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb