• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mandrel, 38 x 25 mm

Artikel-Nr.: 7100074108
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spanndorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100074108
EAN / GTIN 04054596025684
Herstellernummer 7100074108

Beschreibung

Ausführung:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Beschreibung:

Der Standard Abrasives™ Mandrel ist aus Stahl für eine verbesserte Haltbarkeit, Langlebigkeit und Zähigkeit hergestellt. Er wurde speziell für Schleifscheiben mit Zentrierloch entwickelt und lässt sich leicht an Schleifmaschinen und Rotationswerkzeugen anbringen.

Merkmal:

Speziell für Scheiben mit Zentrierloch
Hergestellt aus Stahl für verbesserte Haltbarkeit, Langlebigkeit und Zähigkeit
Lässt sich leicht an Schleifmaschinen oder rotierenden Werkzeugen befestigen

Hinweis:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications