• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Luftschlauch, Heavy-Duty, BT-40

Artikel-Nr.: 7100069524
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100069524
EAN / GTIN 04046719996452
Herstellernummer 7100069524
L-Nummer L01140 105
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Size: 840 mm
Kompatibel mit allen 3M™ Versaflo™ Kopfteilen und Luftversorgungseinheiten

Beschreibung:

Äußerst langlebiger Luftschlauch. Ein Luftschlauch, der die Luftquelle mit dem Kopfteil verbindet, um sicherzustellen, dass das Kopfteil zuverlässig und uneingeschränkt mit sauberer Luft versorgt wird. Die Luftschläuche sind kompatibel mit allen 3M™ Versaflo™ Kopfteilen und Luftversorgungseinheiten.

Merkmal:

Langlebiger Luftschlauch, leicht abwischbar
Der Schnellverschlussbügel ermöglicht Anschluss und Lösen mit einer Hand
Überzüge erhältlich, um die Lebensdauer Ihres Luftschlauchs zu verlängern

Hinweis:

Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb