• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5807, Silber, 1257,3mm x 50m

Artikel-Nr.: 7100066242
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7100066242
EAN / GTIN 00051141566290
Herstellernummer 7100066242
L-Nummer L01110 699
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Transferfolie hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern
Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1257.3 mm
Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5807 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.

Merkmal:

Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können
Mit Übertragungsfolie für direktes Plotten und Patchen

Hinweis:

Zum Plotten von Schriftzügen für Warnbekleidung wie Arbeits- und Berufskleidung, Freizeitbekleidung und Accessoires

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb