• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 850/850 F, Transparent, 25 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7100065924
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100065924
EAN / GTIN 50021200035697
Herstellernummer 7100065924

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Erhältlich in transparent sowie unterschiedlichen Farben
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Gute Soforthaftung, hervorragende Endklebkraft

Beschreibung:

Polyester-Klebeband für dauerhaft belastbare Anwendungen. Zum Befestigen, Spleißen, Abdecken, Schützen, Isolieren, Verstärken und für Kennzeichnungszwecke bzw. Dekorieren an Geräten, Möbeln usw.

Merkmal:

Beschichtet mit Acrylat-Klebstoff
Vielseitig einsetzbar für dauerhaft belastbare Anwendungen
Bedruckbar
Sehr gute chemische- und Lösemittelbeständigkeit

Hinweis:

Abdecken
Befestigen
Dekorieren
Isolieren
Kennzeichnungszwecke
Schützen
Spleißen
Verstärken

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb