• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Komfortpad M956

Artikel-Nr.: 7100064142
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100064142
EAN / GTIN 04046719989133
Herstellernummer 7100064142
L-Nummer L01140 172

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Das Pad reduziert die Größe des Kopfbands und macht die Produkte der 3M™ M-Serie für Träger mit kleinerem Körperbau komfortabler.
Für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ M-Serie Produkten

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Versaflo™ Größenregulierenden Ratschen-Komfortpad M-956 handelt es sich um ein Polster, das an der Rückseite Ihres 3M™ Versaflo™ Kopfteils der M-Serie angebracht werden kann, um dessen Sitz für kleinere Köpfe zu verbessern.

Merkmal:

Das größenregulierende Komfortpad passt in die Ratsche des Helms
Sorgt für zusätzlichen Komfort und für eine gute Passform bei kleineren Köpfen
Vorgesehen für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb