• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 30 mm x 141 mm, 80+, STA

Artikel-Nr.: 7100059740
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100059740
    EAN / GTIN 04046719988266
    Herstellernummer 7100059740

    Beschreibung

    Ausführung:

    Langlebiges Hochleistungsschleifband für den Vorschliff
    3M präzisionsgeformtes Keramikkorn, dicht gestreut
    Gesamtlänge: 141 mm
    Gesamtbreite: 30 mm
    Körnung 36+ bis 120+

    Beschreibung:

    Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 984F decken das industrielle Spektrum von Schleifanwendungen auf Bandschleifautomaten über Bandschleifstraßen bis zum Schleifbock und Handbandschleifern ab. Das 3M präzisionsgeformte Dreieckskorn stellt das Geheimnis der Leistungsfähigkeit dieses Gewebeschleifbandes dar. Es behält beim Schleifprozess stets scharfe Schneidkanten. Diese spanen gleichmäßig durch das Metall, haben eine dauerscharfe Wirkung und erzielen eine saubere, gratarme und gleichmäßige Oberfläche. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.

    Merkmal:

    Für den Nass- und Trockenschliff geeignet
    Maximale Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff

    Hinweis:

    Verwendung zur Dimensionierung von Metallblechen und -coils oder zur Erzeugung eines definierten Schliffbilds auf Edelstahlblechen
    Erzeugt definiertes Schliffbild auf Edelstahl, trägt Material und Schweißnähte ab

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb