• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8997 POLYIMIDE 1ML 19.7INX36YD LOG 1/CV

Artikel-Nr.: 7100059443
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100059443
EAN / GTIN 00051128988626
Herstellernummer 7100059443

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gelb
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 495.3 mm

Beschreibung:

Beim 3M™ Polyimid-Klebeband 8997 handelt es sich um ein hellgelbes Polyimid-Klebeband mit einem Silikonklebstoff, das darauf ausgelegt ist, Hitze beim Abdecken unter hohen Temperaturen standzuhalten. Es zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Chemikalien und Abrieb aus. Es gewährleistet bei Kontakt eine feste Abdichtung und lässt sich bei bis zu 260 °C sauber ablösen.

Merkmal:

Hellgelbes, 1,0 mil dickes Polyimid-Trägermaterial mit Silikon-Haftklebstoff von 1,4 mil Dicke
Ideal für Anwendungen unter hohen Temperaturen
Sichere Abdichtung bei Kontakt, lässt sich bei bis zu 260 °C sauber ablösen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb