• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Konturenband 471+, Indigo, 9 mm x 32 m, PN2510

Artikel-Nr.: 7100057037
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100057037
EAN / GTIN 30051111925103
Herstellernummer 7100057037
L-Nummer L01310 209

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Indigo
Eignet sich besonders zum Kleben von engen Radien und Kurven
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 9.5 mm
Gummi-Harz ist auf den meisten Oberflächen schnell haftend und verfügt über ausgezeichnete Haltekraft

Beschreibung:

Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden od. uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration.

Merkmal:

Dünnes, hochflexibles besonders dehn- und anschmiegsames Vinylband// Wasser- und lösemittelbeständig. Temperaturbeständig bis 121°C / 30 Minuten
Eignet sich besonders zum Kleben von engen Radien und Kurven// Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
Mit verbesserter Klebkraft - sauberer und leichter zu entfernen// Temperaturbeständig bis 70 ⁰C
Wasser- und Lösemittelbeständig// Wasser- und Lösemittelbeständig
Ideal zum Kurvenkleben und für Design-Lackierungen// Ideal zum Kurvenkleben und für Design-Lackierungen
Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen// Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen
Sauber und leicht zu entfernen// Sauber und leicht zu entfernen

Hinweis:

Kleben von engen Radien, sowie für Mehrfarben- und Designlackierungen
Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb