• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Konturenband 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, PN6405

Artikel-Nr.: 7100055835
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100055835
EAN / GTIN 30021200064051
Herstellernummer 7100055835
L-Nummer L01310 59

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Indigo
Hochflexibles Vinylband
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 6.35 mm
Gesamthöhe: 0.1 mm

Beschreibung:

Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden od. uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration.

Merkmal:

Dünnes, hochflexibles besonders dehn- und anschmiegsames Vinylband// Dünnes, hochflexibles, besonders dehn- und anschmiegsames Band aus Weich-PVC
Hochflexibles Vinylband// Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
Mit verbesserter Klebkraft// Temperaturbeständig bis 70 ⁰C
Temperaturbeständig bis 80 °C// Wasser- und Lösemittelbeständig
Ideal zum Kurvenkleben und für Design-Lackierungen// Wasser- und lösemittelbeständig
Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen// Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen
Eignet sich besonders zum Kleben von engen Radien und Kurven// Sauber und leicht zu entfernen
Sauber und leicht zu entfernen
Wasser- und lösemittelbeständig

Hinweis:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb