• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Konturenband 471+, Indigo, 19 mm x 32 m, PN6409

Artikel-Nr.: 7100055259
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100055259
    EAN / GTIN 30051131064097
    Herstellernummer 7100055259
    L-Nummer L01310 15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Indigo
    Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
    Gesamtlänge: 32.9 m
    Gesamtbreite: 19.05 mm
    Gesamthöhe: 0.1 mm

    Beschreibung:

    Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden od. uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration.

    Merkmal:

    Dünnes, hochflexibles besonders dehn- und anschmiegsames Vinylband// Dünnes, hochflexibles besonders dehn- und anschmiegsames Vinylband
    Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar// Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
    Temperaturbeständig bis 70 ⁰C// Temperaturbeständig bis 90 Grad
    Wasser- und Lösemittelbeständig// Wasser- und Lösemittelbeständig
    Ideal zum Kurvenkleben und für Design-Lackierungen// Ideal zum Kurvenkleben und für Design-Lackierungen
    Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen// Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen
    Sauber und leicht zu entfernen// Sauber und leicht zu entfernen

    Hinweis:

    Lane and safety marking
    Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
    Colour code piping, tools, instruments, etc.
    Protect parts, equipment or products from abrasion
    For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb