• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch Malerabdeckband 2899 Aqua blau 36mm x 50m

Artikel-Nr.: 7100055252
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100055252
EAN / GTIN 08021684758294
Herstellernummer 7100055252
L-Nummer L01310 148

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Robuster Acrylatklebstoff für ein einfaches Entfernen mit guter Temperaturbeständigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 36 mm

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 2899 ist ein blaues Abdeckklebeband mit einem dünnen, flachen Papierträger (Washi) und einem Acrylatklebstoff, das sich gut für allgemeine Lackierarbeiten eignet. Es ist 0,081 mm dick und verfügt über eine Zugfestigkeit von 30,7 N/cm. Das Abdeckklebeband ist auf Edelstahl bis 150 °C für eine Stunde temperaturbeständig.

Merkmal:

Zeichnet sich durch ein dünnes, flexibles Trägermaterial für scharfe Farbkanten bei kurvenförmigen und geraden Farblinien aus
Leicht von Hand abzureißen, Zusatzstoffe verhindern das Abblättern beim Brennvorgang
Einfache Klebstoffentfernung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb