Ausführung:
Produktfarbe: blau
Robuster Acrylatklebstoff für ein einfaches Entfernen mit guter Temperaturbeständigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 48 mm
Beschreibung:
Das Abdeckklebeband 2899 ist ein blaues Abdeckklebeband mit einem dünnen, flachen Papierträger (Washi) und einem Acrylatklebstoff, das sich gut für allgemeine Lackierarbeiten eignet. Es ist 0,081 mm dick und verfügt über eine Zugfestigkeit von 30,7 N/cm. Das Abdeckklebeband ist auf Edelstahl bis 150 °C für eine Stunde temperaturbeständig.
Merkmal:
Zeichnet sich durch ein dünnes, flexibles Trägermaterial für scharfe Farbkanten bei kurvenförmigen und geraden Farblinien aus
Leicht von Hand abzureißen, Zusatzstoffe verhindern das Abblättern beim Brennvorgang
Einfache Klebstoffentfernung