• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 425, silber, 300mm x 55m, 0.12mm

Artikel-Nr.: 7100053749
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100053749
EAN / GTIN 00051125853828
Herstellernummer 7100053749

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Beständig gegenüber vielen Chemikalien, um so Oberflächen beim Abbeizen und anderen chemischen Bearbeitungsvorgängen zu schützen
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 300 mm
Das hitze- und lichtreflektierende Klebeband schützt Oberflächen und kann die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöhen

Beschreibung:

Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 eignet sich für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Dieses anschmiegsame Klebeband aus einem Weich-Aluminiumträger verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff.

Merkmal:

Beständig gegenüber vielen Chemikalien, zum Schutz der Oberflächen während des Entlackungsprozesses und anderer chemischer Maskierungsvorgänge// Thermisch leitfähig. Es kann somit die Effizienz von Heizung und Kühlung erhöhen und temperaturempfindliche Materialien schützen// Thermisch leitfähig. Es kann somit die Effizienz von Heizung und Kühlung erhöhen und temperaturempfindliche Materialien schützen
Beständig gegenüber vielen Chemikalien, um so Oberflächen beim Abbeizen und anderen chemischen Bearbeitungsvorgängen zu schützen// Beständig gegenüber vielen Chemikalien, um so Oberflächen beim Abbeizen und anderen chemischen Bearbeitungsvorgängen zu schützen// Das hitze- und lichtreflektierende Klebeband schützt Oberflächen und erhöht die Effizienz von Beleuchtungsanlagen
Verbessert die Heiz- und Kühleffizienz zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien// Der besondere Acrylat-Klebstoff sorgt für lange Haltbarkeit, lässt sich nach dem Maskieren weitestgehend rückstandsfrei entfernen// Der besondere Acrylat-Klebstoff sorgt für lange Haltbarkeit, lässt sich nach dem Maskieren weitestgehend rückstandsfrei entfernen
Flamm-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig// Flamm-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig// Das thermisch leitfähige Klebeband reflektiert Strahlungswärme und leitet sie ab
Aufgrund seiner geringen Wasserdampfdurchlässigkeit eignet sich das Klebeband zum Abdichten und für Reparaturen// Hitze- und lichtreflektierend: schützt Oberflächen und kann die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöhen// Hitze- und lichtreflektierend: schützt Oberflächen und kann die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöhen
Das anschmiegsame Klebeband mit einem Weich-Aluminiumträger passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen an// Das anschmiegsame Klebeband mit einem Weich-Aluminiumträger passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen an// Bietet eine feste, langanhaltende und zuverlässige Haftung, da es beständig gegenüber Flammen, Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und UV-Strahlen ist
Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L″ als schwer entflammbares Material klassifiziert// Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L″ als schwer entflammbares Material klassifiziert// Rückstandsfreie Entfernung nach anspruchsvollen Maskierungsanwendungen
Passt sich an 3D-geformte und unebene Oberflächen an
Großer Temperatureinsatzbereich von -53 °C bis 148 °C

Hinweis:

Kann als Hitzeschutz oder zur Wärmereflexion bei empfindlichen Werkstücken dienen
Zum Abdecken bei der chemischen Entlackung
Lichtreflektierend zur Optimierung von Beleuchtungen
Verschließen und Abdichten
Zur Befestigung von Spulen in Kühlschränken und Gefriertruhen
Zum Spleißen dünner Folien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb