Beschreibung:
Verwenden Sie das vielseitige 3M™ Aluminiumklebeband 427 für zahlreiche Einsatzzwecke im Innen- und Außenbereich, z. B. als Allzweckband zum Halten, Reparieren, Abdichten und mehr. Dieses weiche Aluminium Klebeband verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff. Es handelt sich um die mit Schutzpapier ausgestattete Variante des Klebebands 425. Das Klebeband ist hitze-, feuchtigkeits-, UV-, witterungs- und chemikalienbeständig. Es ist wärmeleitend und erhöht die Heiz- und Kühleffizienz. Das anpassungsfähige Klebeband eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen, in denen die Anforderung nach Hitzebeständigkeit und/oder Lichtreflektion besteht. Verwenden Sie es beim Entfernen von Flugzeuglackierungen, zum Abdecken und als Feuchtigkeitssperre, zur mechanischen Befestigung von Kabeln und Kühlschlangen in „weißer Ware“, als Wärmereflektor und -ableitung sowie Reparaturaufgaben bei Fahrzeugen. Sie können das Klebeband auch verwenden, um Aluminiumfolien-Formstanzteile für Anwendungen in der Flugzeug-, Haushaltsgeräte -und Kraftfahrzeugindustrie zu fertigen.
Vorteil:
- Variante von 3M™ Aluminiumklebeband 425 mit Schutzpapier
- Thermisch leitfähiges Klebeband, das die Wärmeableitung unterstützt und die Heiz- und Kühleffizienz erhöht, um temperaturempfindliche Materialien zu schützen
- Beständig gegenüber Chemikalien, um Oberflächen beim Entlacken und anderen chemischen Maskierungsvorgängen zu schützen
- Der Acrylat-Klebstoff sorgt für dauerhafte Haltbarkeit und lässt sich nach dem Maskieren rückstandsfrei entfernen
- Flamm-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig
- Hitze- und lichtreflektierendes Klebeband, das Oberflächen schützt und die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöht
- Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L” als schwer entflammbares Material klassifiziert
Empfehlung:
- Befestigung von Kühlschlangen an Kühlschränken
- Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau
- Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z.
- B.
- weiße Ware)
- Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung