• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 427, silber, 305mm x 55m, 0.12mm

Artikel-Nr.: 7100053599
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100053599
EAN / GTIN 00051125853958
Herstellernummer 7100053599

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 305 mm
Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)

Beschreibung:

Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Abdichten von Flachdachelementen, Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren zur wärmeleitenden Befestigung von Röhren, Heizschlangen etc. als Feuchtigkeitssperre und für Abdeckzwecke in der Galvanik.

Merkmal:

Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)
Bietet Sicherheit in Langzeitanwendungen unter hoher Belastung (Temperatur, UV-Bestrahlung)
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Starke Hitze- und Lichtreflektion

Hinweis:

Befestigung von Kühlschlangen an Kühlschränken
Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau
Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z. B. weiße Ware)
Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb