• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm

Artikel-Nr.: 7100053596
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100053596
EAN / GTIN 50051125854967
Herstellernummer 7100053596
L-Nummer L01310 897
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Beständig gegenüber vielen Chemikalien, um so Oberflächen beim Abbeizen und anderen chemischen Bearbeitungsvorgängen zu schützen// Das hitze- und lichtreflektierende Klebeband schützt Oberflächen und erhöht die Effizienz von Beleuchtungsanlagen
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 50 mm
Aufgrund seiner geringen Wasserdampfdurchlässigkeit eignet sich das Klebeband zum Abdichten und für Reparaturen// Hitze- und lichtreflektierend: schützt Oberflächen und kann die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöhen

Beschreibung:

Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.

Merkmal:

Thermisch leitfähig. Es kann somit die Effizienz von Heizung und Kühlung erhöhen und temperaturempfindliche Materialien schützen// Thermisch leitfähig. Es kann somit die Effizienz von Heizung und Kühlung erhöhen und temperaturempfindliche Materialien schützen
Beständig gegenüber vielen Chemikalien, um so Oberflächen beim Abbeizen und anderen chemischen Bearbeitungsvorgängen zu schützen// Beständig gegenüber vielen Chemikalien, um so Oberflächen beim Abbeizen und anderen chemischen Bearbeitungsvorgängen zu schützen
Der besondere Acrylat-Klebstoff sorgt für lange Haltbarkeit, lässt sich nach dem Maskieren weitestgehend rückstandsfrei entfernen// Der besondere Acrylat-Klebstoff sorgt für lange Haltbarkeit, lässt sich nach dem Maskieren weitestgehend rückstandsfrei entfernen
Flamm-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig// Flamm-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig
Hitze- und lichtreflektierend: schützt Oberflächen und kann die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöhen// Hitze- und lichtreflektierend: schützt Oberflächen und kann die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöhen
Das anschmiegsame Klebeband mit einem Weich-Aluminiumträger passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen an// Das anschmiegsame Klebeband mit einem Weich-Aluminiumträger passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen an
Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L″ als schwer entflammbares Material klassifiziert// Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L″ als schwer entflammbares Material klassifiziert

Hinweis:

Kann als Hitzeschutz oder zur Wärmereflexion bei empfindlichen Werkstücken dienen
Zum Abdecken bei der chemischen Entlackung
Lichtreflektierend zur Optimierung von Beleuchtungen
Verschließen und Abdichten
Zur Befestigung von Spulen in Kühlschränken und Gefriertruhen
Zum Spleißen dünner Folien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb