• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck-Abdeckklebeband 101E

Artikel-Nr.: 7100053516
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100053516
EAN / GTIN 04046719972678
Herstellernummer 7100053516
L-Nummer L01310 746

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Zur Anwendung im Innenbereich
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1610 mm
Einfach zu beschriften.

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)

Merkmal:

Eignet sich für verschiedenste professionelle Anwendungsgebiete// Zuverlässiges Abdeckband für allgemeine und weniger anspruchsvolle Anwendungen
Gute Soforthaftung auf einer großen Anzahl von Oberflächen// Zur Anwendung im Innenbereich
Für leichte Aufgaben// Lässt sich zum Etikettieren gut beschriften
Anwendungstemperaturbereich bis zu 30 °C
Einfach zu beschriften.// Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich

Hinweis:

Für allgemeine vorläufige Lackierarbeiten bei Raumtemperatur
Für weniger anspruchsvolle Anwendungen
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung
Zum vorübergehenden Befestigen oder Festhalten
Etikettenbeschriftung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb