• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Abdeckklebeband 201E

Artikel-Nr.: 7100053515
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100053515
EAN / GTIN 04046719972685
Herstellernummer 7100053515

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1610 mm
Einfach zu beschriften.

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C.

Merkmal:

Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen.// Gute Soforthaftung und Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt// Wirkt Lackansammlungen entgegen und sorgt für gute Farblinien
Beugt einem Durchschlagen des Lackes vor// Lässt sich leicht abrollen
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
Anwendungstemperaturbereich bis zu 80 °C/1 h// Einfach zu beschriften.
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich

Hinweis:

Für allgemeine vorläufige Lackierarbeiten
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung
Zum vorübergehenden Befestigen oder Festhalten
Etikettenbeschriftung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb