• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solar Acrylic Foam Tape 2063, dunkelgrau, 12mm x 33m

Artikel-Nr.: 7100052291
  • Mindestbestellmenge: 102 Stk.
  • Bestellschritt: 102 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100052291
EAN / GTIN 04046719959020
Herstellernummer 7100052291

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: dunkelgrau
Gesamtdicke: 0,63 mm
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 12 mm
Gleichzeitiges Verkleben und Dichten

Beschreibung:

3M™ Solar-Acrylschaumstoff-Klebeband 2063 verfügt über einen Allzweckklebstoff auf beiden Seiten eines festen Schaumstoffträgers. Es bietet eine gute Haftung auf einer breiten Palette von Materialien und ist zudem Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen.

Merkmal:

Farbe: Dunkelgrau
Schnelles und sauberes Anbringen
Sofortige Haltekraft
Langfristige Widerstandsfähigkeit im Freien gegenüber Hitze und UV
UL-Siegel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb