• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Fiberscheibe 180x22 mm 5/8 Hart BASIC

Artikel-Nr.: 710005
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 710005
EAN / GTIN 9003177100055
Herstellernummer 710005

Beschreibung

Beschreibung:

Die TYROLIT POWER Stützteller sind ein passendes Zubehör, um die Diamant-Klettscheiben auf den Winkelschleifer zu montieren. Sie unterstützen dabei, beste Ergebnisse auf unterschiedlichen Oberflächen zu erzielen.

Merkmal:

  • Form: Schleifteller
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : HART
  • Abmessung (D x H): 180 x 22 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Gute Unterstützung für ein perfektes Oberflächenfinish

Verwendung:

  • Zur einfachen und schnellen Befestigung der Scheiben am Winkelschleifer
  • Passend für 125 mm TYROLIT POWER Diamant-Klettscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb