• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Konturenband 471

Artikel-Nr.: 7100049359
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100049359
EAN / GTIN 30021200856113
Herstellernummer 7100049359
L-Nummer L01310 773

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 9 mm
Ideal zum Kurvenkleben und für Design-Lackierungen

Beschreibung:

Schutz lackierter Oberflächen, insbesondere geeignet für Langzeitanwendungen.

Merkmal:

Dünnes, hochflexibles besonders dehn- und anschmiegsames Vinylband// Dünnes, hochflexibles besonders dehn- und anschmiegsames Vinylband
Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar// Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
Temperaturbeständig bis 90 Grad// Temperaturbeständig bis 90 Grad
Wasser- und Lösemittelbeständig// Wasser- und Lösemittelbeständig
Ideal zum Kurvenkleben und für Design-Lackierungen// Ideal zum Kurvenkleben und für Design-Lackierungen
Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
scharfe Lackkanten// scharfe Lackkanten

Hinweis:

Dauerhafter Schutz lackierter Flächen vor Abrieb, Steinschlag, Korrosion u. v. m.
Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
Zur farblichen Kennzeichnung von Rohrleitungen, Werkzeugen, Geräten usw.
Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb