• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gripping Material GM641, grau, 610 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7100048987
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100048987
    EAN / GTIN 00051111980514
    Herstellernummer 7100048987

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Gesamtlänge: 65.83 m
    Gesamtbreite: 609.6 mm

    Beschreibung:

    Das 3M™ Gripping Material GM641 besteht aus Tausenden von mikroreplizierten kleinen Fingern und ermöglicht einen leichteren, aber festeren Griff, um eine maximale Haltesicherheit bei minimalem Kraftaufwand zu gewährleisten. Das weiche Gripping Material wurde entwickelt, um die Griffigkeit zu verbessern und einem Abrutschen entgegenzuwirken. Dieses Gripping Material ist auf der Rückseite mit einem druckempfindlichen Acrylatklebstoff beschichtet und haftet auf verschiedenen Oberflächen.

    Merkmal:

    Das weiche Gripping Material mit selbstklebender Rückseite haftet bei Kontakt
    Der Acrylat-Haftklebstoff verbindet sich mit vielen verschiedenen Oberflächen
    Das weiche elastomerische Thermoplast-Gripping-Polymer weist hohe Griffigkeit auf und zeichnet sich durch bessere Polsterung, Flexibilität und Weichheit sowie ein angenehmeres Haltegefühl aus

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb