• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4520CSM ohne Haube, Weiß+Grün, Type 5/6 , Größe M, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7100048967
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe weiß / grün
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100048967
EAN / GTIN 04046719942084
Herstellernummer 7100048967
L-Nummer L01110 623

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Äußerst leicht im Vergleich zu vielen auf dem Markt verfügbaren zertifizierten Schutzanzügen
Standardkragen für die Verwendung mit Atemschutz oder wenn keine Kapuze erwünscht ist
Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte ist besonders praktisch und bietet zusätzlichen Schutz.

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neuesten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsstück nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6.

Merkmal:

Das atmungsaktive Material reduziert Wärmestaus und bietet den ganzen Tag über ein angenehmes Tragegefühl
EM 1149 Antistatische Ausrüstung verringert statische Aufladungen
Erfüllt die Anforderungen gegen nach innen gerichtete Lecks EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb