Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Äußerst leicht im Vergleich zu vielen auf dem Markt verfügbaren zertifizierten Schutzanzügen
Standardkragen für die Verwendung mit Atemschutz oder wenn eine Kapuze nicht erwünscht ist
Strickbündchen und elastische Taille und Knöchel für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit Windschutzklappen ist besonders praktisch und bietet zusätzlichen Schutz
Beschreibung:
Der 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neusten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsstücke nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6.
Merkmal:
Das atmungsaktive Material reduziert Wärmestaus und bietet den ganzen Tag ein angenehmes Tragegefühl
EM 1149 Antistatische Behandlung verringert statische Aufladungen
Erfüllt die Anforderungen gegen nach innen gerichtete Lecks EN 1073-2 zum Schutz vor Nuklearteilchen