• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L, 125 mm, 80+, ungelocht

Artikel-Nr.: 7100046325
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100046325
EAN / GTIN 50051125868186
Herstellernummer 7100046325
L-Nummer L51710 137

Beschreibung

Ausführung:

Filmträger bietet optimale Kornunterstützung und Kantenstabilität
Erhöhte Produktivität, deutlich höhere Leistung als vergleichbare Klettscheiben
Höhere Standzeit bei gleichmäßiger Abtragsleistung
Wirtschaftlich durch lange Haltbarkeit und effizientes Arbeiten
Aggressiver Abtrag und schneller Schliff

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L vereint das patentierte Präzisions-Keramikkorn mit einem robusten Filmträger und setzt damit neue Maßstäbe im Exzenterschliff. Der besonders reißfeste Filmträger bietet optimale Kornunterstützung und Kantenstabilität. Gleichzeitig sorgt die innovative Spirallochung (mulithole) für optimale Absaugung. Diese Schleifscheibe steht für aggressiven Abtrag, schnellen Schliff, lange Standzeiten und gleichmäßige Oberflächen.

Merkmal:

Contains 3M Precision Shaped Grain which cuts up to twice as fast and lasts up to six times as long as other abrasives
Film backing provides greater tear resistance and edge retention
Ideal for a variety of applications focused primarily on stock removal
Hook and loop attachment gives fast and easy disc changes
Ideal for a wide variety of substrates and applications focused primarily on stock removal

Hinweis:

Holzbearbeitung
Lackbearbeitung
Metallbearbeitung
Kunststoffbearbeitung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb