• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Papierklebeband 202

Artikel-Nr.: 7100044185
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100044185
EAN / GTIN 04046719925773
Herstellernummer 7100044185
L-Nummer L01310 270

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Nassschliffest
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 48 mm
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 120°C (30 Min.)

Beschreibung:

Naturfarbenes, feingekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband. Dehnbar für sphärisch geformte Oberflächen, garantiert saubere Abgrenzung der Farbkanten. Nach kurzer Zeit rückstandsfrei entfernbar.

Merkmal:

Anschmiegsam
Gute Entfernbarkeit auch auf kritischen Oberflächen wie EPDM-Dichtungen
Durch hohe Dehnbarkeit geeignet für sphärisch geformte Oberflächen

Hinweis:

Abdecken beim Malen und Lackieren
Nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb