Ausführung:
Produktfarbe: blau
Gute Anpassungsfähigkeit
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 12.7 cm
Gesamthöhe: 0.1 mm
Beschreibung:
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.
Merkmal:
Gute Abriebbeständigkeit// Gute Abriebbeständigkeit
Gute Anpassungsfähigkeit// Gute Anpassungsfähigkeit
Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit// Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
Resistent gegen viele Lösungsmittel// Resistent gegen viele Lösungsmittel
Verfügbar in unterschiedlichsten Farben// Verfügbar in unterschiedlichsten Farben
Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen// Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi// gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
scharfe Lackkanten// scharfe Lackkanten
Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen// leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen
Hinweis:
Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich
Sehr feine und saubere Lackierarbeiten
Speziell für Maskierungen von Kunststoffteilen
Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen