• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 1526 mm x 50 m, 0.150 mm, 9 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100042958
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100042958
EAN / GTIN 04046719932481
Herstellernummer 7100042958
L-Nummer L01310 1706

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Handreißbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1526 mm
Erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 501E ist ein chamoisfarbenes, 0,150 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff.

Merkmal:

Anschmiegsam// Geeignet zum UV-Härten und für Einbrennzyklen sowie für Ofentrocknungssysteme und Infrarot- oder Wärmestrahler
Handreißbar// Hervorragende Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln// Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Spezialimprägniert// Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 160 °C/1 h// Erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie
Hochtemperaturbeständig// Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich
Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
Rückstandslos an einem Stück entfernbar
Scharfe Farbkanten
Sehr gute Lack- und Füllerhaftung

Hinweis:

Für sensible Lackierarbeiten speziell im Automobilbereich bis zu 160° C
Geeignet für alle Lackiersysteme
Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb