• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 401E, Braun, 1526 mm x 50 m, 0.160 mm, 9 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100042957
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100042957
EAN / GTIN 04046719932474
Herstellernummer 7100042957

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Handreißbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1526 mm
Kein abplatzen von Lackpartikeln an der Farbkante

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 401E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband mit hoher Zugfestigkeit. Sandfarben, Kautschuk-Klebstoff, Dicke 0,170 mm. Kann Temperaturen bis zu 140 °C ausgesetzt werden. Ideal bei Farbbrennprozessen.

Merkmal:

Anschmiegsam// Geeignet für alle Ofentrocknungssysteme, Infrarot- oder Wärmestrahler
Handreißbar// Hervorragende Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln// Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird// Robust
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 140 °C/1 h// Kein abplatzen von Lackpartikeln an der Farbkante
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Problemloses Verarbeiten mit allen gängigen Lacksystemen
Robuster, anschmiegsamer Papierträger
Rückstandsfrei entfernbar
Scharfe Farbkanten
Sehr gute Haftung auf glatten Oberflächen wie lackierten Metallen
Sehr gute Lack- und Füllerhaftung

Hinweis:

Für anspruchsvolle Lackierarbeiten speziell im Automobil-/ Autoreperaturbereich
Geeignet für alle Lackiersysteme
Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme bis zu 140° C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb