• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 301E, Beige, 1526 mm x 50 m, 0.150 mm, 9 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100042956
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100042956
EAN / GTIN 04046719932504
Herstellernummer 7100042956
L-Nummer L01310 1567

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Handreißbar
Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Gesamtbreite: 1526 mm
Hohe Dauerhaltekraft

Beschreibung:

Der Industrieprofi für Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100° C .

Merkmal:

Anschmiegsam// Geeignet zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen
Gute Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert// Handreißbar
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln// Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Ausgewogenes Produkt für Industrieanforderungen// Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 100 °C/1 h// Hohe Dauerhaltekraft
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Rückstandsfrei nach Luft- und Ofentrocknungsprozesse bis zu 100° Ci entfernbar
Rückstandsfrei entfernbar
Saubere Farbkanten
Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig

Hinweis:

Bis zu 100° C
Bündeln, verpacken, markieren, befestigen
Einsetzbar für Infrarot- / UV-Trocknungen
Für Lackierarbeiten im Industriebereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb