• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 401E, Braun, 36 mm x 50 m, 0,160 mm, 24 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100042904
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100042904
EAN / GTIN 04046719932139
Herstellernummer 7100042904
L-Nummer L01310 1007

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Handreißbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 36 mm
Kein abplatzen von Lackpartikeln an der Farbkante

Beschreibung:

Der Lackprofi für Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140° C

Merkmal:

Anschmiegsam// Geeignet für alle Ofentrocknungssysteme, Infrarot- oder Wärmestrahler
Handreißbar// Hervorragende Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln// Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird// Robust
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 140 °C/1 h// Kein abplatzen von Lackpartikeln an der Farbkante
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Problemloses Verarbeiten mit allen gängigen Lacksystemen
Robuster, anschmiegsamer Papierträger
Rückstandsfrei entfernbar
Scharfe Farbkanten
Sehr gute Haftung auf glatten Oberflächen wie lackierten Metallen
Sehr gute Lack- und Füllerhaftung

Hinweis:

Für anspruchsvolle Lackierarbeiten speziell im Automobil-/ Autoreperaturbereich
Geeignet für alle Lackiersysteme
Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme bis zu 140° C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb